曜日別特売
1478180000 Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:10A, 定格:240W 24V dc/ ワイドミュラー 48914417

Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:10A, 定格:240W 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様入力電圧 Min:320V ac●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:22V dc●出力電圧 Max:28V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●範囲:PROmax●幅:60mm●入力電気相:三相●PROmaxシリーズ. WeidmullerのPROmaxシリーズ産業用電源装置です。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、要求の厳しいオートメーションに多彩に対応するソリューションとなります。 幅広い温度範囲で高いブースト能力とフルパワー性能を誇ります。 とりわけ厳しい要求を想定して設計されており、狭いスペースにも適しています。. 高信頼性 効率性 堅牢注文コード48914417品番1478180000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様入力電圧 Min:320V ac●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:22V dc●出力電圧 Max:28V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●範囲:PROmax●幅:60mm●入力電気相:三相●PROmaxシリーズ. WeidmullerのPROmaxシリーズ産業用電源装置です。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、要求の厳しいオートメーションに多彩に対応するソリューションとなります。 幅広い温度範囲で高いブースト能力とフルパワー性能を誇ります。 とりわけ厳しい要求を想定して設計されており、狭いスペースにも適しています。. 高信頼性 効率性 堅牢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする