仕様●特殊機能:コンパクトサイズ、維持が簡単、柔軟性、高効率●CE、TUV (EN / IEC60950-1). PROecoシリーズ. WeidmullerのPROecoシリーズ産業用電源装置及びダイオードモジュールです。 高い効率と少ない負荷損失により、省エネと長いサービス寿命が実現されています。 全機種が3色LED表示を備えており、立ち上げ時や動作中のステータスやエラーを確認できます。 性能、柔軟性、システム安定性の高さゆえ、オートメーション技術や機械の直列構成などの用途で使用できます。 9種類の24 V dc品が用意されています。 温度超過、短絡保護、過負荷に対する保護機能を備えており、事実上あらゆる用途に使用できます。. 高信頼性 効率性 堅牢 9種類の24 V dc品幅(mm)100取付端子レール TS 35の場合高さ(mm)125定格電力(W)480深さ(mm)120出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)20範囲PROeco消費電力(VA)539.3正味質量(g)1300漏れ電流(mA)3.5出力電圧可変範囲(V)22dc~28dc動作温度(℃)-25~70動作湿度(%)-過電圧保護バリスタ端子数入力:4(L1/L2/L3/PE)、出力:7(++、---、13、14)保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20突入電流最大50絶縁電圧(kV)入力:2、出力:0.5入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1定格絶縁電圧(KV)3