曜日別特売
TDCL-33-200 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDCL-33-200 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914774
TDCL-33-200 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914774

ドリルソケット ロングタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内側テーパMT3
外側テーパMT3
全長(mm)299
299
249
349
499
599
165.5
215.5
265.5
180
230
330
380
480
399
324
274
374
424
524
624
356
406
456
556
656
内容量1本注文コード48914774品番TDCL-33-200
参考基準価格(税別)¥45,580販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。

用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。内側テーパMT3外側テーパMT3全長(mm)299トラスコ品番402-6373材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品質量(kg)1.1首下長(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする