曜日別特売
TDCL-45-400 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDCL-45-400 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914923
TDCL-45-400 ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO 48914923

ドリルソケット ロングタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内側テーパMT4
外側テーパMT5
全長(mm)556
556
356
406
456
165.5
215.5
265.5
180
230
330
380
249
299
480
349
399
324
499
599
274
374
424
524
624
656
内容量1本注文コード48914923品番TDCL-45-400
参考基準価格(税別)¥96,350販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。

用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。内側テーパMT4外側テーパMT5全長(mm)556トラスコ品番402-6527材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品質量(kg)4.85首下長(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする