TCA-11Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48914984

 

TCA-11Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48914984
TCA-11Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48914984

チャックアーバー 焼入研磨品

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本外側テーパMT1全長(mm)83.5注文コード48914984品番TCA-11Y
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。

用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。外側テーパMT1接続テーパJT1全長(mm)83.5質量(g)50仕様焼入研磨品トラスコ品番402-6110材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08282723
2019-10-11
用途: ボール盤の替え工具用

ボール盤のテーパーシャンク付きチャックの増設で購入しました。jt3が一台しかなく、共用使用していて、取替えが面倒だったので、増やしました。問題なく、使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする