TCA-43Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48915011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCA-43Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48915011
TCA-43Y チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCO 48915011

チャックアーバー 焼入研磨品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本外側テーパMT3全長(mm)141.0注文コード48915011品番TCA-43Y
参考基準価格(税別)¥11,090販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。

用途
ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。
外側テーパMT3接続テーパJT4全長(mm)141.0質量(g)450仕様焼入研磨品トラスコ品番402-6144材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08282723
2019-10-11
用途: ボール盤の替え工具用

ボール盤のテーパーシャンク付きチャックの増設で購入しました。jt3が一台しかなく、共用使用していて、取替えが面倒だったので、増やしました。問題なく、使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする