TSMG-8 マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCO 48915377

マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8
吸着力(N)6.1
内容量1個注文コード48915377品番TSMG-8
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。

用途
治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
吸着力(N)6.1外径(Φmm)8高さ(mm)6磁石寸法(mm)5磁石高さ(mm)2.0取付ねじM3×0.5 深さ3.5トラスコ品番414-6417材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)質量(g)2.0最高使用温度(℃)250
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする