TMG06-100-20 マグネットロール のりなし TRUSCO 48915605

 

TMG06-100-20 マグネットロール のりなし TRUSCO 48915605
TMG06-100-20 マグネットロール のりなし TRUSCO 48915605
TMG06-100-20 マグネットロール のりなし TRUSCO 48915605

マグネットロール のりなし

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.6×100×20
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)0.6
内容量1巻注文コード48915605品番TMG06-100-20
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
表面磁束密度(T)0.036吸着力(N)0.392以上/cm2寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.6×100×20質量(kg)4.7材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ仕様糊なしトラスコ品番415-8342テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6特性強磁力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915623
2019-08-30
用途: 板の固定

幅が広くて使いやすい。磁力の強さ(吸着力)を数値で表してくれるているので選びました。他の商品も同じように吸着力を示してくれると比較しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 48915623
2015-03-20
用途: 鋼材の製品のラベルを舞わないように押さえている
運輸・通信業

マグネットがやわらかいため、コイル状の製品に対してもフィットして使いやすい
磁力もしっかりしていて申し分ない

2が参考にしています
対象商品 : 48915632
2017-03-19
用途: ドアの防音の補助

マンションドアの防音のためカーテンをマグネットでドアに止めたくて購入しましたが、残念ながら全く磁力が足りず、くっつく気配もありません。ドアに直接貼ればつきますが、磁力は弱めだと感じました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする