TRUSCO
マグネットシート スポンジテープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
200×300×3
80×110×3
200×300×3
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48915763
品番
TMGS-2
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面に強力な粘着力のスポンジテープがついていますので簡単に様々な物を磁力化できます。
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
表面磁束密度(T)
0.07
吸着力(N)
1.078以上/cm
2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
200×300×3
質量(g)
730
仕様
片面スポンジテープ付
トラスコ品番
415-8288
材質
マグネットシート、スポンジテープ
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性
強力