仕様コイル電圧:24V●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:ネジ●長さ:12.5mm●シリーズ:ACT20P●高さ:117.2mm●寸法:12.5 x 113.7 x 117.2mm●入力電流:4 → 20mA●特殊機能:3極ガルバニック絶縁、ステップ応答時間 ?0 及び 5 ms●Weidmuller ACT20シリーズ. 別売りのACT20M、ACT20P、MAS RPS / RPSH、及びWAS 4 / 5、WAZ 4 / 5の信号コンバータ / 電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。 必要に応じて、幅が6 mm (ACT20M)、12.5 mm (WAS4 / WAZ4、ACT20P)、又は17.5 mm (WAS5 / WAZ5)を選択可能です。 入力 / 出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。 入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。RoHS指令(10物質対応)対応