曜日別特売
1510390000 Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラー 48916544

Weidmuller インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズACT20Pコイル定格電圧(V)-コイル電圧(V)24注文コード48916544品番1510390000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様WeidmullerACT20シリーズ.別売りのACT20M、ACT20P、MASRPS/RPSH、及びWAS4/5、WAZ4/5の信号コンバータ/電源アイソレータで、標準化されたDC電流信号の送信、絶縁、変換を行います。必要に応じて、幅が6mm(ACT20M)、12.5mm(WAS4/WAZ4、ACT20P)、又は17.5mm(WAS5/WAZ5)を選択可能です。入力/出力回路及び電圧電源は、電気的に完全に絶縁されます。入力信号は、DC電流又は電圧に変換されます。種別アクティブ、接続されたコントロールはパッシブであること長さ(mm)113.6-コイル定格電圧(V)-接点数-高さ(mm)119.2質量(g)158タイプ電流測定用トランデューサ取付方式DINレール奥行(mm)22.5周波数(Hz)15~700、最大開閉周波数:20シリーズACT20P消費電力(W)2.2(最大)出力-定格電圧(V)300接点構成-端子形状ねじ端子精度最大0.75%FSR、最大1.5%FSR(測定範囲50/60AAC)表示-出力電圧(V)-入力電圧(V)-接続締付けトルク、最小:0.4Nm締付けトルク、最大:0.6Nm、クランプ範囲、定格接続:1.5mm2、クランプ範囲、最小:0.5mm2、クランプ範囲、最大:2.5mm2、配線接続断面AWG、最小:AWG26導体接続断面積AWG、最大:AWG12入力入力測定範囲:構成可能、0…40/50/60AAC(RMS)orDC、最大ピーク電流10×I入力(1s)、ForDCcurrentmeasurement(AA):Currentdirectiondisplayattheoutput(-/+analogvalue)、外側ケーブル直径、最大10mm、過負荷挙動最大ピーク電流:1秒間で10×入力センサー-保護等級IP20機能インパルス耐電圧:6.4kV(1.2/50μs)、ガルバニック絶縁:3方向絶縁体、入力/出力/供給間、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁電圧:4kV効率、入力/出力/電源、EMC基準:EN61326-1、汚染度:2消費電流(mA)-入力信号フィードスルーホールの通電ケーブル出力電流(mA)-温度係数0.01%/K@0...40A、0.10%/K@40...55A、0.30%/K@55...60A保護回路-接点材質-定格電流(mA)6動作時間(ms)最大300 ms (RMS) 最大60 ms (AA)コイル電圧(V)24入力電流(mA)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-保管温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗-最大開閉電圧(V)AC250、DC24突入電流-動作温度範囲(℃)-25~60動作機能-湿度(%)5~95、結露なし出力数1入力数1応答時間(ms)-認証マークCE/CUL接点定格制御容量(抵抗負荷)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする