TRUSCO
曲尺シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長辺(mm)
320
1026
320
520
631
目盛
cm表示
cm表示
mm表示
短辺(mm)
160
629
160
260
325
幅(mm)
15
35
15
20
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48916883
品番
TK-302CN
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケガキ作業に便利です。
仕様
同厚両面
JIS規格
用途
直角・長さ測定
長辺(mm)
320
短辺(mm)
160
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.3
トラスコ品番
415-0821
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
54
目盛
cm表示
直角度(/100mm)
±0.1mmを超えない
JIS規格取得
取得済