曜日別特売
TK-606CN 曲尺シルバー TRUSCO 48916926

TK-606CN 曲尺シルバー TRUSCO 48916926
TK-606CN 曲尺シルバー TRUSCO 48916926
TK-606CN 曲尺シルバー TRUSCO 48916926
TK-606CN 曲尺シルバー TRUSCO 48916926

曲尺シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長辺(mm)631
目盛cm表示
短辺(mm)325
幅(mm)30
内容量1本注文コード48916926品番TK-606CN
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ケガキ作業に便利です。

用途直角・長さ測定長辺(mm)631短辺(mm)325幅(mm)30厚さ(mm)2仕様中金両面トラスコ品番415-0864材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)430目盛cm表示直角度(/100mm)±0.1mmを超えない
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする