TYST-100ELS パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付) TRUSCO 48918335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ差込式ウレタンキャスター ENシリーズ(自在式 ストッパー付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)126
内容量1個注文コード48918335品番TYST-100ELS
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

走行音が静かで、床にスリップ痕が付きません。床面を汚しません。

車輪径(Φmm)100許容荷重(N)500取付高(mm)126仕様ねじ込み式トラスコ品番408-9774材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー形状自在式(ストッパー付)質量(g)480車輪幅(mm)27軸長L(mm)40ねじ寸法TM16×2.0特性静音車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918335
2017-02-12
用途: 劣化したゴム車(100φ)からの交換用として

クロスの自動糊付機のキャスター(100φゴム車)が劣化したので75φの本製品と交換しました。静粛性、初動の軽さとも期待通りで価格的にも満足しています。サイズダウンによるデメリットは今のところ感じられず、この静粛性がいつまで続くか注目したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする