曜日別特売
DSST-439RS ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 48918485

ステップドリル(スパイラルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質HSS鋼(高級高速度鋼)チタンコーティング
HSS鋼(高級高速度鋼)チタンコーティング
HSS鋼(高級高速度鋼)
内容量1個注文コード48918485品番DSST-439RS
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない
3面取りでスリップしない丸軸シャンク

材質HSS鋼(高級高速度鋼)チタンコーティング全長(mm)110(加工誤差±2.5)質量(g)280段数13被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mmシャンク径(Φmm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする