008111001 【袋のみ】 SP クラフトP クラフト無地 アサヒパック 48918695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【袋のみ】 SP クラフトP クラフト無地

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
容量(kg)10
内容量1パック(100枚)注文コード48918695品番008111001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。ウラ面に空気を通す穴をあけています。

用途米用包装資材容量(kg)10品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする