ALP-CD350DME αクリーンダスターエコ DME TRUSCO 48918764

 

ALP-CD350DME αクリーンダスターエコ DME TRUSCO 48918764
ALP-CD350DME αクリーンダスターエコ DME TRUSCO 48918764
ALP-CD350DME αクリーンダスターエコ DME TRUSCO 48918764

αクリーンダスターエコ DME

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード48918764品番ALP-CD350DME
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

環境にやさしいノンフロン仕様です。(地球温暖化係数が1以下のノンフロンガス)
DMEは21世紀のクリーンエネルギーです。

用途電子機器・精密機械などのゴミ、ホコリの除去。容量(mL)350付属品ノズルトラスコ品番416-3133材質主成分:DME質量(g)448タイププッシュ式使用温度範囲40℃以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする