TSGM-K50D スパークガード TRUSCO 48918782

TSGM-K50D スパークガード TRUSCO 48918782
TSGM-K50D スパークガード TRUSCO 48918782

スパークガード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4枚)
内容量1箱(4枚)注文コード48918782品番TSGM-K50D
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。

用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。シートサイズ(mm)50×45×1.7質量(g)24トラスコ品番402-6713材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)幅(mm)50厚さ(mm)1.7高さ(mm)45表面抵抗値(Ω)10×109~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918773
2026-04-05
用途: プラスチック工場
その他業種

乾燥期間は静電気が発生するので、社員のみんなが役立ってます。

2024-11-18
用途: 事務所の収納棚での静電気防止

静電気が起きそうな場所に貼り、先にこのスパークガードを触ってからだと静電気が起きなかったです。一年に一度買い替えて毎年お世話になっております。

対象商品 : 48918773
2023-03-01
用途: 測定装置を触る前に
株式会社オプトテクノ製造業

冬場になると静電気が起きていましたが、特に測定装置に放電すると誤動作あるいは装置が停止すると聞いていたため、本製品を購入しました。本製品を購入し使用し始めたところ、作業時の静電気の放電が起こらないようです。良い製品で良かったです。

対象商品 : 48918773
2021-01-23
用途: 静電気除去に
サービス業

特に冬場の乾燥時、部屋の出入りでパチッと静電気が頻繁に発生していたので試しで購入しました。使用していると今までよりはパチッと静電気が感じる事は減った様に思えます。お守り代わりにしては高価ですが、壊れて困る機械が有るので用心に越した事は無いと思っています。
長期的に見て静電気の放電が少なくなるなら追加購入します。
シートの裏にはマグネットになっていますので鉄以外には付きません。

対象商品 : 48918782
2017-01-20
用途: 日常

事務所の静電気があまりにひどかったので半信半疑で出入口のドアに設置しましたが、効果はかなりあるようです。何でもすぐに面倒だ…と言う方々も必ずこれを触ってからドアノブに触れていますので(笑)

対象商品 : 48918782
2018-02-27
用途: 工場、事務所各扉に貼り付け
製造業

残念ながら磁力が弱すぎてスグ動いてしまうので大きいサイズ(100D)に全て買い替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする