TRDR501W 配線カバー TRUSCO 48918816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRDR501W 配線カバー TRUSCO 48918816
TRDR501W 配線カバー TRUSCO 48918816

配線カバー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本適合ケーブルVVF2.0×3C×1条トラスコ品番415-0198注文コード48918816品番TRDR501W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560

電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。
傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。

適合ケーブルVVF2.0×3C×1条幅(mm)50長さ(m)1厚さ(mm)11内寸(mm)20質量(g)351トラスコ品番415-0198材質塩化ビニール(PVC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48918791
2020-07-27
用途: 店内のコード整理
ビギナーズレコード卸売・小売業

なるだけコードを下に這わせたく無いです。が、どうしても…って場合も意外とあります。で、こういう配線カバー見かけない訳ではないですが…そこら辺に売ってあるって物でもなく。こちらで手ごろ価格で見つけれて良かったです。太めの8㎜ぐらいのコードですが二本ギリギリ入りました。

2が参考にしています
対象商品 : 48918852
2020-10-06
用途: パソコン等の配線カバーとして
製造業

今まで使っていた配線カバーが割れてしまったので取り替えました。カバーの上に乗っても割れません。前より長持ちしそうです。

対象商品 : 48918825
2018-07-24
用途: 床の配線隠し
製造業

厚みのある線が床に2本あり、つまずく事もあったので配線カバーを購入しました。取り付けも簡単でとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48918834
2018-03-19
用途: 床配線の収納
サービス業

足もとの配線が収納でき、耐久性もありそうで良いと思います。

対象商品 : 48918807
2015-09-03
用途: LANケーブルの配線

さすがに業務用、素材が頑丈で潰れることはありません。
商品の配送も迅速で、ありがとうございました。

対象商品 : 48918877
2017-11-13
用途: ケーブル配線
今井技術士事務所

自社内の設備に適用、商品は良好。受領まで1週間くらいかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする