曜日別特売
- ジョイント プラチェーン用 モノタロウ 48919194

 

- ジョイント プラチェーン用 モノタロウ 48919194
- ジョイント プラチェーン用 モノタロウ 48919194
モノタロウ

ジョイント プラチェーン用

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
径(Φmm)約5.8
内容量1袋(2個)注文コード48919194品番-
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。

用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質PE(ポリエチレン)質量(g)約2.8径(Φmm)約5.8外形寸法(縦×横)(mm)約42×23内寸法(縦×横)(mm)約28.5×6.5~10
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品は強度が弱く、モノを吊り下げたり、引張り作業などに絶対使用しないでください。
※使用する際は、けがをしないよう作業用の手袋などを着用して使用してください。

商品説明動画

プラチェーン用ジョイント.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: プラチェーンの連結等に
医療・福祉・介護関連業

モノタロウさんのプラチェーン10mと同時購入しました。 チェーンの端ひっかけに便利と思えたので。 想像通りに使用でき、良かったです。
 (貼付けフックも、同時購入)

対象商品 : 48919194
2024-08-16
用途: 普段の生活
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が見つかって購入する事が出来て良かったです。

対象商品 : 48919194
2023-10-05
用途: 切れたチェーンの補修
介護老人保健施設 とべ和合苑

切れたチェーンひもで縛ってましたが、これを使ってつないだら見栄えが良くなりました

対象商品 : 39928018
2021-10-14
用途: 馬飼料餌やり時
農・林・水産業

馬餌付け時壁かけ時に使用しています。「どうしてこうなる?」と思う動作をすることもあり以前連結を金属でしていましたが口元のケガがありました。この商品にしてから馬が破壊しても連結部分から切れ、ケガを防止する事になりました。価格も助かり、品揃えも豊富で、リピート商品です。

対象商品 : 48919194
2021-11-09
用途: プラチェーンの切断補修
建設業・工事業

切れてしまったプラチェーンの補修に最適。コスパも良い。短尺もつなげばチェーンが無駄にならない。

対象商品 : 48919194
2022-06-03
用途: 駐車禁止のポールにロープへのジョイント
不動産業

商品その物は、満足ですが、もう一つ大きな直径8mmを購入すべきだった。

対象商品 : 48919194
2020-10-11
用途: プラチェーンが切れた時に
株式会社ブリッジコンテンツサービス業

プラチェーンは軽いのはいいのですが、踏まれるとよく切れます。そんな時用にストックしています。商品は問題なく使えます。

対象商品 : 48919194
2019-03-01
用途: 使いやすく安いので助かります。
建設業・工事業

黄色いチェーンが切れたので新しいのを探していましたがこれを見つけて購入しました。
通常の鎖のプラスチックのチェーンよりも丈夫にできているような気がします。
2個ずつ入っているのでとても助かります。
価格も安いので3個買いました。
以前ネジ式の高いものをどこかで見た気がしますが、この商品は、プラスチックの弾力を利用して切れ目をずらして嵌め込むようになっていてずれたり取れる心配はほぼ無いと思います。正直『頭良い人がいるもんだ。』と感心しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする