曜日別特売
TS3-14W ソケット(12角) TRUSCO 48919385

ソケット(12角)

(104件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
14
8
12
16
10
13
21
22
24
11
15
17
18
19
23
25
29
32
36
27
30
41
50
55
26
38
46
差込角(mm)9.5
全長(mm)28
内容量1個注文コード48919385品番TS3-14W
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺寸法(mm)14差込角(mm)9.5全長(mm)28質量(g)26トラスコ品番416-1173材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:104
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: ローレット付き12角をフルサイズ揃える

どうせ買うなら使いやすいのが良いので、ローレット加工つきにしました。
ローレット付きでフルサイズ揃うソケットはなかなかありません。
ほんの少しの差ですが、自分のこだわり工具として満足しています。
ただサイズ表記が見えずらいです。
最近サイズが見にくいソケットが多いです。
サイズが見やすい方が絶対に使いやすい事を、
メーカーが理解していないのは残念です。
歳をとって見えにくくなったのもあるかもしれませんが。

2025-10-28
用途: 車のメンテナンス

耐久性はわかりませんが、薄くて軽いので非常に使いやすい。

対象商品 : 48919342
2024-06-27
用途: コスパ最高
製造業

TRUSCOの製品は安価なのに非常に満足度が高いです、工具も例外では無くプロユースにも問題有りません、一つだけ不満が有るのですがサイズ表記が小さ過ぎな事、老眼ユーザーには大きな問題です

対象商品 : 48919306
2024-08-13
用途: 日曜大工
その他業種

しっかりボルトをとらえて、インパクトドライブで締めても問題ない

対象商品 : 48919631
2022-07-19
用途: 車の下回り作業
製造業

安くて丈夫(とはいえまだそんなに使用回数は無いですが)。言うことなし。

2が参考にしています
対象商品 : 48919762
2022-05-25
用途: 機械メンテナンス
製造業

TRUSCO商品は金額も質感も素晴らしい物が多くある中で、このソケットも非常に良い品と思います。

対象商品 : 48919884
2022-03-20
用途: 機械のメンタ作業時
建設業・工事業

価格が安く、使用時にも問題なく使用出来る為、大変満足しております。本当は、12角でナシに6角の方が強度的に希望しています。

対象商品 : 48919701
2021-11-11
用途: バイクの整備

古いバイクのオイルドレインで23mmが使われており、このサイズが近所のホームセンターでは扱いが無くずっとタイヤ用クロスレンチで作業していました。今回ソケットを買うにあたりそれ程ヘビーローテーションとなる工具ではないので安価でしっかりしたものがモノタロウさんにあって非常にたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする