ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台 OMNIMATE SLシリーズ
1605070000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
定格電圧(V)
320
注文コード
48919509
品番
1605070000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
標準密度水平ヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
OMNIMATE SL
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド