AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919763

 

AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919763
AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919763
AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919763
AF-001 エアフォーミー ホーケン 48919763

エアフォーミー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード48919763品番AF-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。
15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。
特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。

サイズL全長(cm)24中指長(cm)7.8手の平幅(cm)9.3手のひらまわり(cm)18.6材質(表)ニトリルゴム、(裏)ナイロン・スパンテックスバイオレット材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15機能耐久性・耐油性入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする