曜日別特売
#50TT ヨーテ#50TT内縫い ホーケン 48919806

#50TT ヨーテ#50TT内縫い ホーケン 48919806
#50TT ヨーテ#50TT内縫い ホーケン 48919806

ヨーテ#50TT内縫い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1双注文コード48919806品番#50TT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手の甲に縫い目が無いので縫い目の違和感を感じません。

サイズフリー全長(cm)34中指長(cm)9手の平幅(cm)11.5手のひらまわり(cm)23材質牛床皮グレー袖口仕様袖なしアテ有無アテ無入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする