※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
17
17
19
22
24
27
32
全長(mm)
98
98
70
103
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48921661
品番
T8-17AHH
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
419-9413
全長(mm)
98
質量(g)
890