T8-22AHH インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCO 48921686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T8-22AHH インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCO 48921686
T8-22AHH インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式) TRUSCO 48921686

インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角25.4mm・差替式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)22
全長(mm)98
内容量1個注文コード48921686品番T8-22AHH
参考基準価格(税別)¥7,860販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

差替式のためビットを交換して使用できます。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)22トラスコ品番419-9430全長(mm)98質量(g)932
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする