ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BC 3.81シリーズ
BCF 3.81/08/180F SN -1971830000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・内容量
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
タイプ
プラグ
注文コード
48921986
品番
BCF 3.81/08/180F SN -1971830000
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンタクト数
8
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
プッシュイン
タイプ
プラグ
ボディ向き
ストレート
深さ(mm)
22
材質
ナイロン
色
黒
ピッチ(mm)
3.81
シリーズ
BC 3.81
定格電圧(V)
320
定格電流(A)
17.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス