TRUSCO
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(8本組)
注文コード
48922431
品番
TGRW-800F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,690
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット機構
あり
首振り
あり
トラスコ品番
416-0029
セット内容
TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)
1169
表面処理
三価クロムメッキ