曜日別特売
TLSM-0810 超ロングめがねレンチ(ストレート) TRUSCO 48922833

超ロングめがねレンチ(ストレート)

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
対辺寸法(mm)8×10
全長(mm)235
内容量1本注文コード48922833品番TLSM-0810
参考基準価格(税別)¥2,214販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。

対辺寸法(mm)8×10全長(mm)235質量(g)64トラスコ品番415-9292材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状ストレート表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922885
2023-01-12
用途: 梨地とエッジ

表面の梨地が滑り難く扱いやすいです。また、12pの切り欠きが端まで残っているので、頭の薄いボルトやナットでもかかりシロが多く、頭をナメる確率が低いです。
ブレーキ周りやロアボールジョイントなどに非常に重宝します。

対象商品 : 48922885
2020-11-04
用途: ボルト・ナットの締め込み
やたに木工製造業

他社製品は頭の部分が太鼓状に膨れて肉厚が厚い場合があるが、これは肉厚が薄くてスパナの先でしか回らないようなキワキワにあるナットでも差し込める可能性が高い。
遊びが少なく精度が高い、インパクトレンチとこのレンチでダブルナットを締め込んだときに、他社のレンチでは食い込んみ、噛んで引っかかるけど、このレンチは問題ない。
これと同じ頭の形状、精度で普通サイズのものがほしい。

対象商品 : 48922867
2019-04-27
用途: 車のベルト交換

ステップワゴン(RG2)の補機ベルト交換用に購入しました。
超ロングと言いますが、30センチ程度。
この手の工具は、どのメーカーも高いですね。
是非モノタロウブンランドで生産し、半額程度で販売していただきたい。

対象商品 : 48922876
2017-07-13
用途: 自動車整備
有限会社Kai And La自動車・二輪車・自転車関連業

見た目や手触りも高級感があり、とても扱い易い工具です。ロングストレートなので狭い所や奥まった所にも届きとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 48922867
2015-09-19
用途: 自動車整備

痒い所に手が届く。

2が参考にしています
対象商品 : 48922842
2015-10-30
用途: 業務
カーズナガヌマ自動車・二輪車・自転車関連業

とてもしっかりして仕上げも良い

1が参考にしています
対象商品 : 48922867
2016-06-01
用途: 自動車修理の時
自動車・二輪車・自転車関連業

手の届かない所に手が届く、まさにそのような感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 48922885
2014-10-26
用途: 自動車整備

価格は安いですがとてもしっかりしており非常に満足度が高いです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする