曜日別特売
TS-6SC 両口スパナセット TRUSCO 48923271

TS-6SC 両口スパナセット TRUSCO 48923271
TS-6SC 両口スパナセット TRUSCO 48923271

両口スパナセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(6本)セット内容TS-0809、1012、1214、1417、1921、2427注文コード48923271品番TS-6SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,360

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。

セット内容TS-0809、1012、1214、1417、1921、2427質量(g/セット)931トラスコ品番416-0274材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)931表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 水道工事
有限会社ネジカネ工業建設業・工事業

がたつきも無く大きさもちょうどいいので使いやすいです

対象商品 : 48923262
2015-11-06
用途: 現場用機械修理

使用頻度の高いスパナがコンパクトにセットされてるので良いです。
まだ使用してないので強度はわかりませんが増し締めの時はメガネ
使うので仮締め程度なら問題ないと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする