ワイドミュラー
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
端子種別・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(180個)
端子種別
プラグイン
注文コード
48923307
品番
1943810000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
長さ(mm)
7.08
色
黒
タイプ
PCBターミナルブロックヘッダ
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
BL
定格電圧(V)
300、400
端子種別
プラグイン
定格電流(A)
20(UL1059,CSA)、23(IEC)
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル