曜日別特売
TMS-10S コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO 48923366

TMS-10S コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO 48923366
TMS-10S コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO 48923366
TMS-10S コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO 48923366

コンビネーションスパナ(スタンダード)セット

(2件のレビュー)
取扱い終了
トラスコ品番416-0525
内容量1セット(10本)注文コード48923366品番TMS-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。

セット内容TMS-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg/セット)1.52トラスコ品番416-0525材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1528表面処理三価クロムメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48923411
2020-12-04
用途: 機械のメンテナンス
内海漁業部

品質もよく、収納もわかり易く収めることができるので
便利です。

対象商品 : 48923411
2014-12-28
用途: 整備

品質はとても良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする