曜日別特売
TBH-205 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO 48924267

 

TBH-205 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO 48924267
TBH-205 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO 48924267
TBH-205 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO 48924267
TBH-205 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO 48924267
TBH-205 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO 48924267

万能ハサミ(ストレートタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード48924267品番TBH-205
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)210刃長(mm)67トラスコ品番402-6781材質刃部:ステンレス鋼質量(g)178刃厚(mm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48924267
2019-09-04
用途: Fケーブルの撤去、ホース類の撤去、ゴム・パッキンの成形など
綜研システムサポート株式会社

もう少し刃のかみ合わせ精度が高いと、紙や布を切りやすくなる
刃を研げると良い

対象商品 : 48924267
2019-02-03
用途: ブリキ切断
不動産業

刃が少し短かすぎたようです。
人工芝の切断にも利用したかったので

1が参考にしています
対象商品 : 48924267
2016-08-31
用途: 厚紙製L字コーナープロテクターの切断
運輸・通信業

これまではカッターナイフを使用して切断していましたが、この万能ハサミは強力で使いやすく、作業効率が格段にアップしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする