TRUSCO
グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
48925764
品番
TGS-400WH
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品
チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3044
全長(mm)
401
質量(kg)
1.9
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
(高圧力)0.3、(高吐出力)2
最大圧力(MPa)
67
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500