曜日別特売
TGNB-R1/8 グリスニップルB型 TRUSCO 48925861

グリスニップルB型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5個)
接続口径R1/8(JISタイプ) B型
内容量1箱(5個)注文コード48925861品番TGNB-R1/8
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

接続口径R1/8(JISタイプ) B型タイプB型トラスコ品番408-6023全長(mm)21.5材質(本体)黄銅棒質量(g)53表面処理ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする