ワイドミュラー
Weidmuller 中継用端子台
1597380000
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
極数・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(132個)
極数
4
注文コード
48926247
品番
1597380000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
極数
4
仕様
Weidmuller OMINMATEシリーズ3.5 mm端子台プラグコネクタ. ピッチ間隔が3.5 mmのOMINMATEシリーズケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。このOMNIMATEメスプラグイン端子台コネクタは、水平のワイヤエントリとクランプヨークねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 省スペース設計 ワイヤサイズ28-14 AWGに対応 UL94-B0 PBT製ハウジング
材質
PBT
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
BL
定格電圧(V)
320
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
17
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
コンタクトめっき
錫
ケーブルサイズ(AWG)
28→14