ワイドミュラー
Weidmuller 中継用端子台
1606670000
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
極数・内容量
など
212
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(72個)
極数
5
注文コード
48926396
品番
1606670000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
極数
5
仕様
エンクローズあり
材質
PBT
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
BL
定格電圧(V)
320
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
17
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25~+100
コンタクトめっき
錫
ケーブルサイズ(AWG)
28→14