PXP-F02-01311-OCB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926456

PXP-F02-01311-OCB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926456
PXP-F02-01311-OCB スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926456

スイッチ・コンセントプレート ヴィンテージシリーズ 2連

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質天然木、黄銅(真鍮)
質量(g)220
仕上オーク/ブライトクローム
内容量1個注文コード48926456品番PXP-F02-01311-OCB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
材質天然木、黄銅(真鍮)付属品専用取付ブラケット質量(g)220仕上オーク/ブライトクロームセット内容プレート、専用取付ブラケット種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×10.2
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする