PXP-FW02-AB スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926623

PXP-FW02-AB スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926623
PXP-FW02-AB スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926623

スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
アクセントブルー
内容量1個注文コード48926623品番PXP-FW02-AB
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質AES樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)アクセントブルー質量(g)39.7種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする