LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート フレックスホワイトシリーズ 2連
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
和紙 織
ホワイトオーク
ナチュラルバーチ
石目調ホワイト
クリアーホワイト
ベージュ
和紙 織
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48926666
品番
PXP-FW02-PW
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
AES樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色
和紙 織
質量(g)
39.7
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×120×8.6