LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート フレックスブラックシリーズ 2連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリアーレッド
クリアーブラック
クリアーカリン
クリアーエボニー
ダークベージュ
マロンカーフ
ボルドーカーフ
ブラックモロッコ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48926702
品番
PXP-FB02-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
AES樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色
クリアーレッド
質量(g)
39.7
種類
スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×120×8.6