曜日別特売
PXP-ES02-HL スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926772

PXP-ES02-HL スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926772
PXP-ES02-HL スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926772
PXP-ES02-HL スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連 LAMP(スガツネ工業) 48926772

スイッチ・コンセントプレート クールメタルシリーズ 2連

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ヘアライン仕上
内容量1個注文コード48926772品番PXP-ES02-HL
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質ステンレス鋼(SUS304)セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)ヘアライン仕上質量(g)144種類スイッチ・コンセントプレート外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする