LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 2連
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ヤマザクラ
メジロカバ
ヤマザクラ
ウォールナット
材質
天然木(ヤマザクラ)
天然木(メジロカバ)
天然木(ヤマザクラ)
天然木(ウォールナット)
材質/仕上
天然木(ヤマザクラ)/クリアー塗装
天然木(メジロカバ)/クリアー塗装
天然木(ヤマザクラ)/クリアー塗装
天然木(ウォールナット)/クリアー塗装
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48926824
品番
PXP-WR02-YS
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質/仕上
天然木(ヤマザクラ)/クリアー塗装
セット内容
プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
材質
天然木(ヤマザクラ)
色
ヤマザクラ
質量(g)
32.4
種類
スイッチ・コンセントプレート
仕上
クリアー塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×125×8.2
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。