PXP-WR03-AS スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業) 48926912

PXP-WR03-AS スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業) 48926912
PXP-WR03-AS スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連 LAMP(スガツネ工業) 48926912

スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッドRDシリーズ 3連

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アサダ
材質天然木(アサダ)
材質/仕上天然木(アサダ)/クリアー塗装
内容量1個注文コード48926912品番PXP-WR03-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質/仕上天然木(アサダ)/クリアー塗装セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)材質天然木(アサダ)アサダ質量(g)44.5種類スイッチ・コンセントプレート仕上クリアー塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×125×8.2
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする