LAMP(スガツネ工業)
プレミアムウッドSQシリーズ ワイドコンセントプレート
PXP-WS21-YS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
天然木(ヤマザクラ)
天然木(アサダ)
天然木(ヤマザクラ)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48927104
品番
PXP-WS21-YS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
天然木(ヤマザクラ)
質量(g)
19.6
種類
スイッチ・コンセントプレート
仕上
クリアー塗装
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。