GFC-15N チューブカッター TRUSCO 48927435

 

GFC-15N チューブカッター TRUSCO 48927435
GFC-15N チューブカッター TRUSCO 48927435
GFC-15N チューブカッター TRUSCO 48927435

チューブカッター

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48927435
品番
GFC-15N
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。
仕様
標準替刃GFC-15NC
トラスコ品番
416-2668
全長(mm)
67
質量(g)
126
肉厚(mm)
3
切断能力
3/16~7/8インチ(4~22mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 給湯設備の狭い場所での銅管の切断に使用
ライフ坂口 様

通常のパイプカッターでは、狭くて切断できない場所で使用します。問題なく使用しています。

対象商品 : 48927435
2022-01-19
用途: φ9.52の温水用銅管の切断に使用

切れ味が鋭く、4回ほど締め付けるだけで軽く切れました。軽いので、回転させやすく、切断面も綺麗です。

対象商品 : 48927435
2021-08-03
用途: ペアコイル切断
ワールドパーツ 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

流石にメーカー品です!
力が掛かる場所は掴みやすく
洗練されています。

1人が参考にしています
対象商品 : 48927435
2021-10-28
用途: 既設銅管のアレンジ
その他業種

手に馴染みが良く、切れ味も良いです。何より信頼感があってとても気に入りました。

対象商品 : 48927435
2021-04-14
用途: 真鍮パイプのカット
卸売・小売業

今まで糸鋸で切っていたものをこれを使うことで小口をきれいにしかも素早く切れるようになりました

対象商品 : 48927435
2020-07-24
用途: エアコン取り付け
野田山堂 様(サービス業)

良い。小型なので選んだ。軽い。
デザインもお気に入り。持った時の質感も良い。室外機横の狭い場所でもとりまわせる。少しずつ刃を切り込んでいかないとバリがでて、斜めになる。ゆっくりすれば問題なし。
自動送り付きと悩んだがコスパでこちら。

1人が参考にしています
対象商品 : 48927435
2020-08-24
用途: 狭い場所での20A銅管カット(温水暖房ボイラー)
登坂 建装 様(建設業・工事業)

簡単にまっすぐ20A銅管カット出来ました!
バリは多少出ますが少ない方です
狭い場所には最適です
2か所しか切断していないので刃の耐久性は比較できませんが・・・
たまにしか使わないなら替刃も買えるしこれで十分かと

対象商品 : 48927435
2020-06-30
用途: ルームエアコン取り付けや解体
自動車・二輪車・自転車関連業

ルームエアコン取り付けは勿論、長い配管機器の撤去の時にも威力を発揮します。とても小型なのでスペースの狭い所での配管カットのは重宝でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする