曜日別特売
TKNNL880SV ネジロック付カラビナ TRUSCO 48927821

 

TKNNL880SV ネジロック付カラビナ TRUSCO 48927821
TKNNL880SV ネジロック付カラビナ TRUSCO 48927821
TKNNL880SV ネジロック付カラビナ TRUSCO 48927821
TKNNL880SV ネジロック付カラビナ TRUSCO 48927821

ネジロック付カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード48927821品番TKNNL880SV
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。

シルバー幅(mm)43高さ(mm)79内寸(mm)66質量(g)27トラスコ品番415-0368材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする