40年前の丸ノコを購入しましたが、替刃の穴径が25.4mmで、現在主流の20mmとは異なり、使用不可でした。
軸径15mmでしたので、こちらのブッシュを挟み込めば、20mmの替刃の使用が可能になるかと思い購入。
ブッシュの精度も高く、遊びもなく取り付け可能でした。
ブッシュの厚みの分センターはズレましたが許容範囲でした。
本来の用途とは違いますが、助かりました。
ちなみに材質が書いてありませんでしたが、鉄でした。
金属でしっかりしていて良いのですが、今回はコンクリートカンナに使用したので、もう少し台座の部分が薄いほうが刃の高さ調整がしやすかったと思います。
ディスクグラインダーをスタンドに組み込みチップソーを付けて、アルミバーを切断します。小型の高速チップソーとして便利です。