曜日別特売
DP-DF1 ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型 TRUSCO 48927891

DP-DF1 ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型 TRUSCO 48927891
DP-DF1 ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型 TRUSCO 48927891

ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48927891品番DP-DF1
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ディスクグラインダー用のインナーフランジです。

用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合マキタ、ボッシュ製トラスコ品番409-7611厚さ(mm)8質量(g)21外径(Φmm)32.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48927891
2018-12-19
用途: サンダー部品変え
建設業・工事業

マキタの純正インナーフランジですのでグラインダーにフィットし、安心感があります。

対象商品 : 48927891
2016-11-20
用途: サンダー全般作業
サービス業

ばっちりです。他にもマキタ持っているので近日追加購入予定。

対象商品 : 48927891
2015-11-26
用途: 切断した鉄板のバリ取り

既設のゴム部分が劣化したので交換のため購入。
本体への取り付け具合も良く、砥石の固定具合も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする