- 極数
- 6
- 仕様
- II 2 GD EEx e II. SIRA01 ATEX3249U. UL、CSA認定. Weidmuller端子台. 端子台は高品位メラミンで成形されています。各終端は、ニッケルめっきの黄銅ヨーク1個、亜鉛めっきスチールねじ2本、ステンレススチールリーフスプリング2個から構成されます。ねじ終端が締められると、リーフスプリングが導体を保護します。. 特長と利点. 複数ピン端子ストリップ ねじ接続 それぞれのスルー終端は、標準及び単線導体0.5 → 6 mm2に対応 絶縁ストリッピング長: 8 mm
- 材質
- メラミン
- 色
- 黄
- 取付方式
- ネジ
- シリーズ
- SAK
- 端子種別
- スクリュー
- 定格電流(A)
- 41
- 材質(コンタクト)
- 真鍮, ステンレス鋼
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- (危険区域)ATEX
- 動作温度範囲(℃)
- -60~+130
- コンタクトめっき
- ニッケル
- ケーブルサイズ(AWG)
- 22→10